PCHL 19-34 Porte-outils pour gorges, tronçonnage et évidements avec plaquettes à 5 arêtes de coupes

Réf.: 2302159
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302159
    EAN / GTIN 7291075287189
    Réf. fabricant 2302159
    Article hors catalogue L23920 3275

    Description

    Description:

    • Porte-plaquette de tronçonnage
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.394″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.059″
    • Longueur hors tout (OAL): 5″

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.394″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.059″
    • Longueur tête (LH): 1.2″
    • Longueur hors tout (OAL): 5″
    • Hauteur attachement (H): 3/4″
    • Largeur attachement (B): 3/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout