Insert de clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ″) SW.18 mm L.85 mm

Réf.: 23020018
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23020018
EAN / GTIN 4018754015160
Réf. fabricant 23020018
Article hors catalogue L60010 2812

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • exécution longue
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 27,5 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 85 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t: 68 mm
  • Poids: 309 g
  • Ouverture de clé [mm]: 18 mm