TGTL 2012-2-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANG-GRIPIQ
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301899
    EAN / GTIN 7291075209891
    Réf. fabricant 2301899
    Article hors catalogue L23920 1900

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.65 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 20 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 12 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout