TGFH 45-3 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301890
EAN / GTIN 7291075209457
Réf. fabricant 2301890
Article hors catalogue L23920 1864

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 225 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 225 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout