DGTL 16B-3D25SH Porte-plaquettes de tronçonnage compacts pour tours CN et tours automatiques

Réf.: 2301536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301536
    EAN / GTIN 7291075113730
    Réf. fabricant 2301536

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 19.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Longueur tête (LH) 19.5 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 19.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 25.4 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout