SGFL 12B-2D24 SH Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges, pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2301512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301512
    EAN / GTIN 7291075116373
    Réf. fabricant 2301512
    Article hors catalogue L23920 2705

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.6 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Longueur tête (LH) 18 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 13 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Hauteur attachement (H) 12 mm
    • Largeur attachement (B) 12 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout