SGSF 50-1.6-8KR Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301349
    EAN / GTIN 7291075070330
    Réf. fabricant 2301349
    Article hors catalogue L24130 86

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.79 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.79 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 1.24 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 1.6
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1600 Rev/min

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout