DGFHR 32T33-3 Lames de tronçonnage et gorges renforcées, pour plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2301338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301338
EAN / GTIN 7291075090772
Réf. fabricant 2301338
Article hors catalogue L23920 1815

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout