DGFH 45-6 Lames pour tronçonnage et gorges, avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes DO-GRIP et HELI-GRIP

Réf.: 2301325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301325
EAN / GTIN 7291075043051
Réf. fabricant 2301325
Article hors catalogue L23920 1752

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 225 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 225 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 225 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout