DGTR 2525-4 Porte-outils pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2301266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301266
    EAN / GTIN 7291075044119
    Réf. fabricant 2301266
    Article hors catalogue L23920 1687

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
    • Longueur tête (LH) 31 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout