Clé à douille IMPACT 12,5 mm (1/2 ) SW.17 mm L.38 mm

Réf.: 23010017
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23010017
EAN / GTIN 4018754015023
Réf. fabricant 23010017
Article hors catalogue L60010 1559

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 38 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t: 22,9 mm
  • Poids: 132 g
  • Ouverture de clé [mm]: 17 mm