SGTFL 2525-5 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300822
    EAN / GTIN 7291075071115
    Réf. fabricant 2300822
    Article hors catalogue L23920 636

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 76 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout