Jeu de clés à fourche avec cliquet à anneau, réversible

Réf.: 2297418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2297418
EAN / GTIN 4010886889503
Réf. fabricant 2297418
Article hors catalogue L60160 103

Description

Description:

Composition pratique
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet
En robuste coffret en tôle

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 210 mm
  • Hauteur totale [mm]: 54 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non