Clé à fourche avec cliquet à anneau profil UD 32 mm

Réf.: 2297248
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2297248
    EAN / GTIN 4010886889305
    Réf. fabricant 2297248
    Article hors catalogue L60160 1935

    Description

    Description:

    Avec la même largeur
    Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
    Design plat
    Transmission d'un couple élevé

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 68 mm
    • Hauteur totale [mm]: 19 mm
    • Longueur totale [mm]: 425 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 63,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 67,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 17,9 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 9,3 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
    • Ouverture de clé [mm]: 32,0
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non