FRAISE A NOYER 90DEG - 16,5MM

Réf.: 229.TT3
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 229.TT3
EAN / GTIN 3148511542934
Réf. fabricant 229.TT3
Article hors catalogue L60130 7646

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: fraise en HSS rectifiée 3 fois pour le pré-perçage pour vis à tête fraisée
  • Nécessite le perçage d'un avant-trou avec une mèche cylindrique art. n° 222A.T

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16,5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 60
  • [g]: 30