Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 2 à 12 lbf in
Un resserrement rapide et contrôlé permet la production en série
Industrie électrique et électronique ainsi que construction d'appareils et production industrielle ou dans le domaine du contrôle de la qualité
Version:
Tournevis à couple réglable - avec échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
3 modèles dans la gamme de 2 lbf · in à 80 lbf · in, autres modèles en cN · m et ozf · in disponibles
Graduation micrométrique: 1 lbf in ou 0,1 lbf in
Construction légère grâce à des poignées en aluminium anodisé
Contenu:
Tournevis dynamométrique de type 757
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèles n° 757-06/-09 avec poignée transversale supplémentaire pour faciliter le travail
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
- Couple (min.) [lbf in]: 2 lbf in
- Couple (max.) [lbf in]: 12 lbf in
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Fabrication
- Contrôle qualité
- Assemblage en série
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 25,4 mm
- Longueur totale [mm]: 169 mm
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation de l'échelle [lbf in]: 0,1 lbf in
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Poignée transversale disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Service