{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO plaquette | BDMT 170408 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 6 | |
Nombre de plaquettes | 24 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 59 mm | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 1704 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Réf. fabricant | THN03956 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90°MECH17 100/6 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
1 651,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1 944,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 | 40 |
Nombre de dents effectif Zeff | 6 | 6 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Arrosage interne | non | oui |
⌀ dents DC | 100 | 100 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Profondeur de coupe max. ap max | 59 | 81 |