{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 153 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 158 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,2 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 71,6 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227510 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664456697 | |
Réf. fabricant | THN03429 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MEC17 80/6 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
604,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
394,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
⌀ fixation | 27 | 27 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | SOMT 09T304 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |