Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/4Lmm

Réf.: 227500 50/4L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 93 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 98 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,34 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 41,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227500 50/4L
EAN / GTIN 4960664460977
Réf. fabricant THN03265

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.