Il existe une alternative à ce produit

BDMT 070304 ER-JT, PR1210, Type: GG

Réf.: 227156 GG
Remise
12,79 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 070304 ER-JT
Type GG
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,16 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227156 GG
EAN / GTIN 4960664622580
Réf. fabricant TKA00286

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu'à ap = 4 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 070304 ER-JT, PR1210, Type: GG

BDMT 070304 ER-JT, PR1210, Type: GG

Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
12,79 €
10,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
661 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
12,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,22 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 167 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,52 €
6,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
17,10 €
5,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette BDMT 070304 ER-JT APMT 133504 ER APMT 060204 ER AN.U 120604
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure
Nuance PR1210 HB7730 HB7730
Type GG GG GG GG
Avance fz par dent 0,09 − 0,16 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage