Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

LOMU...08ER-SM, PR1225, Taille de plaquette: 15

Réf.: 225232 15

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOMU...08ER-SM
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 mm - 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225232 15
Réf. fabricant TX781713

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes − grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l'effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae=0,3 x D.