Cutt-off wheels CLASSIC 125x2,5x22,23 mm cranked C30 BASIC stone

Réf.: 223027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223027
EAN / GTIN 9003172230276
Réf. fabricant 223027
Article hors catalogue L50140 48

Description

Description:

Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux rocheux, notamment les carreaux, la céramique et les briques. Disponibles en épaisseurs de 2,5 à 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC offre ainsi une variante rentable pour les besoins de tronçonnage des pierres.

Caractéristique(s):

  • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
  • Spécification : C 30 - BF
  • Dimension (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 2.5 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Travail moins pénible grâce à une bonne aptitude à la coupe
  • Travail confortable et rapide
  • Durée de vie et stabilité d'un bon niveau

Utilisation:

  • Pour l'usinage de différents matériaux en pierre