Mèche fraise 1,5 mm

Réf.: 222A.T1.5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222A.T1.5
EAN / GTIN 3148511506516
Réf. fabricant 222A.T1.5
Article hors catalogue L60130 6725

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour l'acier jusqu'à 800 MPA, l'acier inoxydable, la fonte grise, les alliages d'aluminium

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,5
  • L [mm]: 40
  • [g]: 5