PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, Type: ST1400

Réf.: 222826 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    40,50 € / Unité
  • De 10 Unité
    33,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNEU 1205 ANER
Type ST1400
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222826 ST1400
EAN / GTIN 4960664671236
Réf. fabricant TLB05070
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes WIPER pour une meilleure qualité de surface. Une seule plaquette Wiper par porte-outils. Veiller à un montage correct!

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.