PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Type: ST1400

Réf.: 222825 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    37,97 € / Unité
  • De 10 Unité
    31,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNEU 1205 ANER
Type ST1400
Nuance TN100M
Type d'outils Cermet
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222825 ST1400
EAN / GTIN 4960664671243
Réf. fabricant TSP05070

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes WIPER pour une meilleure qualité de surface. Une seule plaquette Wiper par porte-outils. Veiller à un montage correct!

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.