Il existe une alternative à ce produit

PNMU 1205 ANER-GM GG

Réf.: 222816 GG
Remise
32,44 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,10 € 32,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    6,75 € 27,03 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNMU 1205 ANER-GM
Type GG
Nuance PR1210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,11 − 0,44 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222816 GG
EAN / GTIN 4960664602605
Réf. fabricant TKA05050

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :