Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/8mm

Réf.: 222800 80/8
  • Nombre de dents Z: 8
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 47,5 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 93 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée PN.. 1205
Vis pour plaquette 229701
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222800 80/8
Réf. fabricant THN04501

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/8mm

Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/8mm

Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
533,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
648,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
565,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
777,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
545,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 8 4 6 8 8 8
⌀ fixation 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Arrosage interne non oui oui oui oui oui
Plaquette adaptée PN.. 1205 SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer