Insert de clé à douille 1/2″ court, 17 mm

Réf.: 2225913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2225913
EAN / GTIN 4010886932667
Réf. fabricant 2225913
Article hors catalogue L60160 1971

Description

Description:

A utiliser avec un cliquet réversible n° 1993 U-20 SK
Dépassement des couples prescrits par la norme DIN 3124
Acier GEDORE 42CrMo4, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 18,9 mm
  • Longueur d'insertion: 27,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 24,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 8,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 27 mm
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène 42CrMo4
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non