{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4,6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 59,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | |
Référence fabricant | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222500 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311365 | |
Réf. fabricant | 3106523 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraises à surfacer DOVEIQMILL 50/5 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
526,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
418,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
541,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
425,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
392,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Unutarnje hlađenje | oui | da | da | ne | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba drške | avec alésage | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Podjela oštrica | Différent | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Fraises à surfacer | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |