{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 53 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,19 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222060 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712502 | |
Réf. fabricant | THN07555 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH Harrier 35/3 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
293,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
308,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
278,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 | 68 | 68 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |