Fraise grande avance MFH Harrier 35/2 mm

Réf.: 222050 35/2
Remise
253,49 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 18 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD 3,5 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 53 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,19 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 17,4 mm
Plaquette adaptée SOMT..
Taille de plaquette 10
Vis pour plaquette 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222050 35/2
EAN / GTIN 4960664707492
Réf. fabricant THN07614

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfaçage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l'effort de coupe réduit.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance MFH Harrier 35/2 mm

Fraise grande avance MFH Harrier 35/2 mm

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
253,49 €
98,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
290,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
310,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 50 40 50
Application de fraisage Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage
Plaquette adaptée SOMT.. XDM.120516 XDM.120516
⌀ dents DC 35 35 35
⌀ queue Ds h6 32 32 32
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 68 68
Angle de plongée oblique αmax 1,19 2,99 2,99