X.L...SR-D 12 mm

Réf.: 221933 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,84 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDLW120508-SR-D
    Taille de plaquette 12
    Type GG
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance SC3025
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 2,5 mm
    Avance fz par dent 0,3 mm - 2 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221933 12
    EAN / GTIN 4059782505711
    Réf. fabricant 5656214

    Tableau d’application

    Fonte GG(G)
    K
    260
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :