{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 43 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 63 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,85 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 20,3 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Taille de plaquette | 12 | |
Vis pour plaquette | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Réf. fabricant | 6025562 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/4mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
408,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
343,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
326,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
363,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,85 degré | 0,84 degré | 1,25 degré | 1,16 degré |