{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 103 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,7 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 73,66 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Référence fabricant | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Réf. fabricant | 3369973 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance LOGIQ4FEED, avec alésage, ⌀ DC/ nombre de dents Z: 52/7
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
615,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
354,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
390,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Type de produit | Fraises à copier | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |