Couteau de sécurité SECUPLUS RIPPEX 220 , 20 pc

Réf.: 220001.13
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
    Référence article 220001.13
    EAN / GTIN 4002632804366
    Réf. fabricant 220001.13
    Article hors catalogue L60170 935

    Description

    Description:

    Fendre le papier sans lame – même en plusieurs couches.
    Le SECUPLUS RIPPEX 220 est idéal pour l'usinage de produits en rouleaux. Grâce au bord stable sur le dessus, il est capable de séparer une ou plusieurs couches de papier du rouleau. Comme il n'y a pas de lames, les coupures sont exclues. Et le rétrécissement des matériaux est également limité. Le SECUPLUS RIPPEX 220, particulièrement ergonomique, peut non seulement être inséré avec précision dans la position souhaitée. Il glisse également sur le sol sans laisser de traces.
    • Matériau de base :
      Plastique
    • Sans lame
      , le plastique SECUPLUS RIPPEX 220 ne nécessite pas lame. Il n'y a donc pas d'arête vive qui pourrait vous blesser. Cette protection spéciale augmente considérablement votre sécurité au travail
    • Bord biseauté le
      bord supérieur est formé exactement de la même manière que vous pouvez l'utiliser pour couper des couches de papier. Condition préalable : Le papier est sous tension. Le nez droit du couteau ouvre votre chemin dans le rouleau.
    • Surface de contact lisse
      le SECUPLUS RIPPEX 220 est complètement lisse et droit sur sa face inférieure. Cela signifie que vous ne perdez pas de vitesse dans le rouleau, mais que vous pouvez glisser confortablement - pendant que le travail de séparation est effectué plus haut.
    • Ergonomique poignée
      déplacez le séparateur de papier vers l'avant avec un mouvement de glissement. Il est très agréable que la zone arrière de l'outil soit arrondie. Cela évite les points de pression et autres plaintes.
    • L'ergonomie de vidage et d'ouverture
      est encore améliorée par le fait que chaque doigt vient à son droit ici. Le pouce repose confortablement dans le renfoncement sur le dessus du poignée, les autres doigts sélectionnent l'ouverture dans le poignée pour une prise en main sûre.

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Manche standard
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité spéciale (SECUPLUS)
    • Technologie de la sécurité II: Sans lame
    • Ergonomie: Ergonomique
    • Principaux matériaux de coupe: Bandes de films et de papiers, Démaculer des bobines
    • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: no
    • Matériau de base: Plastique
    • Poignée souple: no
    • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 00 mm
    • Changement de lame sans outil: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no