Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette HSS, largeur ap = 1,5 mm 80/5 mm

Réf.: 218420 80/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Type d'outils HSS
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 20 mm
⌀ col d1 40 mm
⌀ support de base d2 40 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 51,4 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 52 mm
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée XC.. 1113
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218420 80/5
EAN / GTIN 4045197533692
Réf. fabricant 218420 80/5

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.
Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.