Support de base Queue Weldon 25/38

Réf.: 218205 25/38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
⌀ col d1 38,2 mm
Longueur de col L1 60 mm
Longueur totale Ltot 133 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Rondelle élastique 219847
Vis de serrage 219839 (SW4; 24,5 Nm)
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218205 25/38
EAN / GTIN 2050001737311
Réf. fabricant 163705

Description

Exécution:

Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis centrale. Interface Quadrogon pour une meilleure rigidité et transmission de la force.

Livraison:

Avec rondelle élastique et vis de serrage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange