• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Poches à clous en vrac Bleu marine S/M

Réf.: 217019488900S/M
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 217019488900S/M
EAN / GTIN 7330509860380
Réf. fabricant 217019488900S/M
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyamide, CORDURA®
Renforcement
Poches à clous renforcées en CORDURA®
Poches
Poches à clous - amovibles et extra larges, équipées de porte-outils et d'un compartiment supplémentaire pour les outils

S'adapte aux
Article 6720, 6725, 1877, 1875

Fonctionnalité
S'attache avec une fermeture à glissière et un bouton pression

Explication des tailles
Modèle 6720, 1877, 6725 et 1875. La taille S/M convient à XXS-M, C44-C50, D84-D96. Pour les femmes, C34-C40, D18-D19. La taille L/XL correspond à L-5XL, C52-C68, D100-D134. C42-C56, D20-D25 pour les femmes.

Description:

  • Poches à clous amovibles, doublement renforcées avec CORDURA® au fond pour une sécurité et une durabilité accrues
  • Vendu séparément, pour s'adapter aux modèles 6720, 1877, 6725 et 1875
  • La taille S/M convient à XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • Pour les femmes, C34-C40, D18-D19
  • La taille L/XL convient à L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Pour les femmes, C42-C56, D20-D25

Livraison:


Vendu par paire