Plaquette KOMET Unisix® 34-110

Réf.: 216950 34-110

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,08 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 06T304
Désignation 34-110
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BK7710
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216950 34-110
EAN / GTIN 2050002046740

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Graphite, PRFV, PRFC
N
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :