Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à rainures

Réf.: 2169-66
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2169-66
    EAN / GTIN 4000896100217
    Réf. fabricant 2169-66

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre des filtres à huile Purflux
    • Profil à rainures de 66 mm (6 rainures)
    • RENAULT Clio ∙ Twingo (ainsi que pour la manœuvre des couvercles des boîtiers de filtres à huile) ∙ Kangoo,
      FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo avec 1,2 l,
      LANCIA Y 1,2 l,
      MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos,
      MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star,
      NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena,
      TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
    • Carré intérieur 12,5 = 12″, ou
      6 pans extérieurs Hexagone avec alésage 24 mm
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à rainures
    • Diamètre: 76 mm
    • Poids net (kg): 0.18 kg