Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 14 pans extérieurs

Réf.: 2169-11
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2169-11
    EAN / GTIN 4000896118847
    Réf. fabricant 2169-11
    Article hors catalogue L60140 3288

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre des filtres à huile et des boîtiers de filtres à huile en matière plastique
    • 14 pans Ouverture de clé 84 mm
      Pour la manœuvre des boîtiers de filtres à huile en matière plastique par ex. sur moteurs diesel MERCEDES-BENZ V6 OM642 notamment pour 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639
    • Manœuvre des couvercles de carter des filtres carburant sur MERCEDES-BENZ type 213 avec OM 654
    • Entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″, ou
      6 pans extérieurs : 24 mm
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à 14 pans extérieurs
    • Diamètre: 97 mm
    • Poids net (kg): 0.27 kg