Plaquette KOMET® 32-050

Réf.: 216770 32-050

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,74 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance BK8425
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TOHT 160408 EN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216770 32-050
EAN / GTIN 4047109190399
Réf. fabricant W59 32050.088425

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

Adapté(s) pour:

Fraises 216600 et 216620.