Capuche hiver Multinorm Bleu marine/ Jaune haute visibilité XXL

Réf.: 216715348933XXL
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
Type de produit Bonnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216715348933XXL
EAN / GTIN 7330509861301
Réf. fabricant 216715348933XXL

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant à la flamme, antistatique, laminé, imperméable 12000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 15, 290 g/m²
Doublure
Doublure coton
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, repousse l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal

Détails
Coutures étanchées
Boutons pression en plastique

Reflex
Bande réfléchissante segmentée à transfert résistant aux flammes

Explication des tailles
La taille S convient au modèle 4917 en taille XS-M, la taille L convient au modèle 4917 en taille L-XL, la taille XXL convient au modèle 4917 en taille XXL-3XL, la taille S convient aux modèles 4517, 4527, 6317 en taille XS-S, la taille L convient aux modèles 4517, 4527, 6317 en taille M-XL, la taille XXL convient aux modèles 4517, 4527, 6317 en taille 3XL-4XL

Description:

  • Capuche d'hiver ignifugée, adaptée au casque et dotée d'une isolation thermique
  • Multiples réglages, s'attache avec des boutons-pression
  • Le tissu extérieur de la capuche est un matériau inhérent laminé et la doublure a une haute teneur en aramide
  • S'adapte aux modèles 4517, 4527, 4927 et 6317