Fraise à dresser à 90° 25/3 mm

Réf.: 215800 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 25 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue Queue Weldon
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur de col L1 49 mm
    Longueur totale Ltot 105 mm
    ⌀ queue Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 47 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,72 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 19,85 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1003..
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215800 25/3
    EAN / GTIN 4045197133175
    Réf. fabricant 215800 25/3

    Description

    Utilisation:

    Utilisation universelle dans tous les matériaux.
    • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
    • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes