Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection ∙ 180 mm

Réf.: 2156VDE-2
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2156VDE-2
EAN / GTIN 4000896173549
Réf. fabricant 2156VDE-2
Article hors catalogue L60140 3412

Description

Description:

  • Avec capuchon de protection
  • Lame en acier inoxydable
  • Manche en plastique
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 180 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.07 kg

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop