APMT 060204 ER, HB8630, Type: INOX

Réf.: 215669 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,22 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
336 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060204 ER
Type INOX
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215669 INOX
EAN / GTIN 4045197747549
Réf. fabricant 215669 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.