Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut® MTC 32/4 mm

Réf.: 215570 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Filetage attachement M M16
⌀ D3 29 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 61 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Perçage par interpolation ap 1,9 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,65 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,5 mm
Plaquette adaptée AP.. 1335..
Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215570 32/4
EAN / GTIN 4045197750716
Réf. fabricant 215570 32/4

Description

Exécution:

Fraises à surfacer-dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm).

Remarque(s):

En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l’assise doit être modifiée.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes