• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Réf.: 2153/3
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
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2153/3
EAN / GTIN 4017976121536
Réf. fabricant 2153/3
Article hors catalogue L90070 370

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de fixation enrouleur avec câble pour chariots multifonctions de largeur 800 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Longueur 20 m type NW 9. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 800
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots multifonctions de largeur 800 mm