APMT 180531 SR, HB7510, Type: ST1400

Réf.: 215229 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,36 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 107 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180531 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 3,1 mm
Nuance HB7510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,25 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215229 ST1400
EAN / GTIN 4045197673473
Réf. fabricant 215229 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.