Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 80/5mm

Réf.: 215126 80/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 80 mm
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 5
Nombre de plaquettes 30
Profondeur de coupe max. ap max 70 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée LO.. 130708
Jeu de vis pour plaquettes 219882 (15IP ; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215126 80/5
EAN / GTIN 4045197861511
Réf. fabricant 215126 80/5

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d’avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d’effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 80/5mm

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 80/5mm

Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
1 601,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
1 121,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de plaquettes 30 20
⌀ fixation 32 mm 32 mm
Longueur totale Ltot 90 mm 82 mm
Plaquette adaptée LO.. 130708 AP.. 1805..
⌀ dents DC 80 mm 80 mm
Profondeur de coupe max. ap max 70 mm 55 mm
Série Power Tang Softcut®

Produits adaptés

De la même série "Power Tang" Afficher tout